Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture SL-A Reader de taille moyenne sans monture avec protection UV ont une monture enveloppante en polycarbonate transparent et des lentilles bifocales antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,00. Elles ont des branches en polycarbonate transparent qui mesurent 4½ po, ces lunettes unisexes à usage général sont conçues pour fonctionner à une température comprise entre 23 et 131°F et mesurent 3½ po d’une branche à l’autre.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture bifocales
Coussinet de nez ajustableNon
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueNon
Force de dioptrie+2.00
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend des bras rembourrésNon
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Longueur du bras réglableNon
Couleur du brasTransparent
Type d'embout du brasNon ajustable
Emplacement de la dioptrieBas
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureTransparent
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
SérieLunettes de lecture SL-A Reader
Largeur de branche à branche3 1/2 po
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,82 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: