!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, TRNSP, +1,0, BIFOCALES, UNISEXE

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, TRNSP, +1,0, BIFOCALES, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, TRNSP, +1,0, BIFOCALES, UNISEXE close
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
LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, TRNSP, +1,0, BIFOCALES, UNISEXE

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, TRNSP, +1,0, BIFOCALES, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.80 / CHAQUE
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
  • N° article EBP6PPC0
  • N° de modèle du manufacturier 6PPC0
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture SL-A Reader de taille moyenne sans monture avec protection UV ont une monture enveloppante en polycarbonate transparent et des lentilles bifocales antirayures avec une dioptrie inférieure de +1,00. Elles ont des branches en polycarbonate transparent qui mesurent 4½ po, ces lunettes unisexes à usage général sont conçues pour fonctionner à une température comprise entre 23 et 131°F et mesurent 3½ po d’une branche à l’autre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture bifocales
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Protection diélectriqueNon
  • Force de dioptrie+1.00
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Longueur du bras réglable Non
  • Couleur du bras Transparent
  • Type d'embout du bras Non ajustable
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Lunettes de lecture SL-A Reader
  • Largeur de branche à branche 3 1/2 po
  • Détectable avec rayons X Non