!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 12 PI X 12 PI, PVC, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 077 GAL, NOIR

BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 12 PI X 12 PI, PVC, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 077 GAL, NOIR

ULTRATECH

BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 12 PI X 12 PI, PVC, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 077 GAL, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 12 PI X 12 PI, PVC, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 077 GAL, NOIR

BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 12 PI X 12 PI, PVC, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 077 GAL, NOIR

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,347.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT8655
  • N° de modèle du manufacturier 8655
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111812
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 66.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBerme de confinement des déversements
  • Hauteur12 po
  • Utilisation intérieure/extérieureExtérieur
  • MatériauPVC
  • SérieUltra
  • Matériau de la paroi latéraleMousse
  • Type de produitBerme de confinement d'entrée et de sortie
  • Normes40 CFR 264.175
  • Contribue à la conformité NPDESOui
  • Largeur12 pi
  • Couleur Noir
  • Comprend Berme et supports uniquement, modèle à élévation rapide
  • Longueur 12 pi
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Forme Carrée
  • Type de paroi latérale Mousse
  • Capacité de déversement, gal 1 077 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande