!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 20 PI X 10 PI, COPOLYMÈRE 2000, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 496 GAL, NOIR

BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 20 PI X 10 PI, COPOLYMÈRE 2000, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 496 GAL, NOIR

ULTRATECH

BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 20 PI X 10 PI, COPOLYMÈRE 2000, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 496 GAL, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 20 PI X 10 PI, COPOLYMÈRE 2000, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 496 GAL, NOIR

BERME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 20 PI X 10 PI, COPOLYMÈRE 2000, HAUTEUR 12 PO, CAPACITÉ DE 1 496 GAL, NOIR

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,207.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT8680
  • N° de modèle du manufacturier 8680
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111812
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 146.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBerme de confinement des déversements
  • Hauteur12 po
  • Utilisation intérieure/extérieureExtérieur
  • MatériauCopolymère 2000
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • FormeRectangle
  • Type de paroi latéraleRessorts avec manchons
  • Capacité de déversement, gal1 496 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Couleur Noir
  • Comprend Berme et supports uniquement, modèle compact
  • Longueur 20 pi
  • Épaisseur de matériau 30 mil
  • Série Ultra
  • Matériau de la paroi latérale Aluminium
  • Type de produit Berme de confinement
  • Normes 40 CFR 264.175
  • Contribue à la conformité NPDES Oui
  • Largeur 10 pi
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande