!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MULTIMETRE ETABLI NUMERIQUE

MULTIMETRE ETABLI NUMERIQUE

APPROVED VENDOR

MULTIMETRE ETABLI NUMERIQUE close
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
MULTIMETRE ETABLI NUMERIQUE

MULTIMETRE ETABLI NUMERIQUE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $570.92 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5URG9
  • N° de modèle du manufacturier 5URG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMultimètre d'établi numérique
  • Tension (VCC)400 mV - 1 000 V
  • Ampères CC400 uA - 10 A
  • Précision CC de base+/- 0,025
  • Valeur efficace vraieOui
  • Capacité40 nF - 40 mF
  • Compteur de fréquence40 Hz - 400 MHz
  • AffichageAffichage rétroéclairé double
  • Cote de sécuritéCE
  • Tension (VCA) 4 V - 1 000 V
  • Ampères CA 400 uA - 10 A
  • Résistance (Ohms) 400 - 40 M
  • Lectures 39 999
  • Plage de température -40 Degrees F - 1,832 Degrees F (-40 Degrees C - 100 Degrees C)
  • Interface RS232C et USB
  • Caractéristiques spéciales Boucle 4 - 20 mA
  • Sélection de gamme automatique Oui
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an