!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURROIE DE TISSU ABRASIF,P/ LE TRAVAIL DU MÉT/BOIS,SÉRIE CS310X,GRAIN 80,48 X 6 PO,CTN

COURROIE DE TISSU ABRASIF,P/ LE TRAVAIL DU MÉT/BOIS,SÉRIE CS310X,GRAIN 80,48 X 6 PO,CTN

KLINGSPOR

COURROIE DE TISSU ABRASIF,P/ LE TRAVAIL DU MÉT/BOIS,SÉRIE CS310X,GRAIN 80,48 X 6 PO,CTN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COURROIE DE TISSU ABRASIF,P/ LE TRAVAIL DU MÉT/BOIS,SÉRIE CS310X,GRAIN 80,48 X 6 PO,CTN

COURROIE DE TISSU ABRASIF,P/ LE TRAVAIL DU MÉT/BOIS,SÉRIE CS310X,GRAIN 80,48 X 6 PO,CTN

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLS302703
  • N° de modèle du manufacturier 302703
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette bande en tissu abrasif de la série CS310X mesure 48 x 6 pouces et est destinée au travail du métal et du bois. Cette bande enduite de grain 80 a un support en coton pour les applications lourdes et une longue durée de vie.

Spécifications techniques

  • ArticleCourroie abrasive
  • Type d'abrasifAppliqué
  • SérieCS 310 X
  • Matériau de l'endosCoton
  • CouleurRouge
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Grain 80
  • Classe/qualité 80
  • Poids de l'endos X
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande