!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS310X,ENDUIT,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/CTN

COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS310X,ENDUIT,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/CTN

KLINGSPOR

COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS310X,ENDUIT,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/CTN close
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
COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS310X,ENDUIT,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/CTN

COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS310X,ENDUIT,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/CTN

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 59,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS302664
  • N° de modèle du manufacturier 302664
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette bande abrasive de la série CS310X mesure 20 1/2 x 3/4 pouces et est idéale pour le meulage, l'ébavurage et la finition de petites soudures. Cette bande de grain 80 a un abrasif à l'oxyde d'aluminium et un support en coton.

Spécifications techniques

  • ArticleCourroie abrasive
  • Grain80
  • Matériau de l'endosCoton
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Série CS 310 X
  • Poids de l'endos X
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)