!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COL FIX POUTRE,STYLE FENDU,8PO LO,ACIER

COL FIX POUTRE,STYLE FENDU,8PO LO,ACIER

ANVIL

COL FIX POUTRE,STYLE FENDU,8PO LO,ACIER close
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
COL FIX POUTRE,STYLE FENDU,8PO LO,ACIER

COL FIX POUTRE,STYLE FENDU,8PO LO,ACIER

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HYT3
  • N° de modèle du manufacturier 0500315049
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joint pour poutre
  • MatériauAcier au carbone
  • Beam Mount LocationCentre inférieur
  • Matériau de serreAcier
  • Clamp Width0,56 po
  • For Threaded Rod Size3/8 po
  • Capacité de charge1 000 lb
  • For Maximum Beam Width8 po
  • Comprend(2) Demi-pinces, espaceur de tuyau incluant boulon et écrous assemblés
  • Beam Clamp Type Collier de serrage en deux parties
  • Finition Galvanisé
  • Clamp Length 8 po
  • Clamp Material Finish Galvanisé
  • For Beam Shape/Type Poutre en I
  • Includes Locknut Oui
  • Profondeur de gorge 11/16 po
  • Normes A-A-1192A (type 21), WW-H-171-E (type 21), ANSI/MSS SP-69, and MSS SP-58 (type 21), homologué UL