!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLL POUTRE,STYLE FENDU,5PO LO,ACIER

COLL POUTRE,STYLE FENDU,5PO LO,ACIER

ANVIL

COLL POUTRE,STYLE FENDU,5PO LO,ACIER close
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
COLL POUTRE,STYLE FENDU,5PO LO,ACIER

COLL POUTRE,STYLE FENDU,5PO LO,ACIER

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HYR9
  • N° de modèle du manufacturier 0500315015
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joint pour poutre
  • MatériauAcier au carbone
  • Beam Mount LocationCentre inférieur
  • Matériau de serreAcier
  • Clamp Width0,56 po
  • For Threaded Rod Size3/8 po
  • Capacité de charge1 000 lb
  • For Maximum Beam Width5 po
  • Comprend(2) Demi-pinces, espaceur de tuyau incluant boulon et écrous assemblés
  • Beam Clamp Type Collier de serrage en deux parties
  • Finition Galvanisé
  • Clamp Length 5 po
  • Clamp Material Finish Galvanisé
  • For Beam Shape/Type Poutre en I
  • Includes Locknut Oui
  • Profondeur de gorge 11/16 po
  • Normes A-A-1192A (type 21), WW-H-171-E (type 21), ANSI/MSS SP-69, and MSS SP-58 (type 21), homologué UL