!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SONDE TEMPER FIL PERLE, 16,4 PI LO

SONDE TEMPER FIL PERLE, 16,4 PI LO

EXTECH

SONDE TEMPER FIL PERLE, 16,4 PI LO close
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
SONDE TEMPER FIL PERLE, 16,4 PI LO

SONDE TEMPER FIL PERLE, 16,4 PI LO

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.30 / CHAQUE
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
  • N° article EXTTP8735M
  • N° de modèle du manufacturier TP873-5M
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSonde de température à fil perlé
  • Type de thermocoupleType K
  • Type de connecteurFiche banane, mini fiche
  • Style d'extrémitéFil perlé
  • Longueur de sonde4 po
  • Température maximale (Fahrenheit)572 Degrees F
  • Température minimale (Fahrenheit)-22 Degrees F
  • Pour l'airNon
  • Pour les liquides et les gelsNon
  • Pour les surfacesOui
  • Matériau de têtePerle soudée
  • Temps de réponseLess Than 2 s
  • Type de capteur Thermocouple
  • Pour application Surface
  • Longueur de câble 16,4 pi
  • Angle de la sonde Droite
  • Plage de température -22 Degrees à 572 Degrees F/-30 Degrees à 300 Degrees C
  • Température maximale (Celsius) 300 Degrees C
  • Température minimale (Celsius) -30 Degrees C
  • Pour les gaz Non
  • Pour les solides Non
  • Comprend un puits thermométrique Non
  • Durée de la garantie du fabricant 6 mois