!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL TORSADÉ,ENCAPSULÉ,6 7/8 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,FIL TORSADÉ,ENCAPSULÉ,6 7/8 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL TORSADÉ,ENCAPSULÉ,6 7/8 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL TORSADÉ,ENCAPSULÉ,6 7/8 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

BRS CIRCULAIRE,FIL TORSADÉ,ENCAPSULÉ,6 7/8 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 150,92 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 509,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB26944
  • N° de modèle du manufacturier 26944
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.963 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à fil torsadé encapsulée a un diamètre de 6 7/8 pouces et peut être montée avec un arbre fileté. Elle a une vitesse maximale de 9 000 tr/min, une largeur de face de 1/4 de pouce et un diamètre de fil de 0,02 pouce. Cette brosse circulaire en acier inoxydable est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Circulaire
  • Largeur de face1/4 po
  • Diamètre de brosse 6-7/8 po