!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GYROPHARE 56MM AUDIBLE 0,15 A

GYROPHARE 56MM AUDIBLE 0,15 A

DAYTON

GYROPHARE 56MM AUDIBLE 0,15 A close
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
GYROPHARE 56MM AUDIBLE 0,15 A

GYROPHARE 56MM AUDIBLE 0,15 A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.91 / CHAQUE
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
  • N° article GGE26ZT19
  • N° de modèle du manufacturier 26ZT19
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Tension (V)24
  • Modes de sonContinu
  • CouleurNoir
  • Hauteur1-3/5 po
  • NormesUL, CSA, CE
  • Puissance (W)3,60
  • ArticleSirène sonore
  • Niveau sonore 100 dB
  • Diamètre 2-1/5 po
  • À utiliser avec 26ZT20-26ZT31, 26ZT33-26ZT44
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Prélèvement de courant 0,15 A
  • Comprend Capuchon de verrouillage
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)