Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie est conçue pour être utilisée avec le modèle 6CGL5. Cette batterie fonctionne en 2,4V, comporte des batteries au nickel-cadmium et bénéficie d’une durée de vie nominale de 4 ans.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieNickel cadmium
Compatible avec série6CGL5
Temps de recharge24 h
Type de borneJST
Durée de vie nominale4 ans
Compatible avec numéro de modèle de fabricant6CGL5
Température minimale de service32 Degrees F
Profondeur hors tout1/2 po
Largeur hors tout1 1/4 po
Type de produitBatterie
Capacité de la batterie300 mAh
À utiliser avec6CGL5
Tension (V)2,4 V
Raccordement des bornesPrise AMP
Couleur de boîtierJaune
Températures de service max.113 Degrees F
Longueur de borne6 3/10 po
Hauteur hors tout2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 66,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: