!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE LITHIUM PHOTO 3V 1/PQT

PILE LITHIUM PHOTO 3V 1/PQT

ENERGIZER

PILE LITHIUM PHOTO 3V 1/PQT close
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
PILE LITHIUM PHOTO 3V 1/PQT

PILE LITHIUM PHOTO 3V 1/PQT

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.89 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EVREL123APBP
  • N° de modèle du manufacturier EL123APBP
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 140
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile
  • Capacité de pile1 500 mAh
  • Taille de pile/batterie123A
  • Température de service max.140 degrés F
  • NormesANSI
  • Composition chimique de pile/batterie Lithium
  • Tension - batteries 3 VCC
  • Hauteur 1,35 po
  • Temp. de service min. -40 degrés Fahrenheit
  • Type de borne (batteries) Button
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)