!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE, LI-ION, RECHARGEABLE, 4 À 8 HEURES, 23 ° F À 129 ° F, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ TR-800

BATTERIE, LI-ION, RECHARGEABLE, 4 À 8 HEURES, 23 ° F À 129 ° F, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ TR-800

VERSAFLO

BATTERIE, LI-ION, RECHARGEABLE, 4 À 8 HEURES, 23  ° F À 129  ° F, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ TR-800 close
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
BATTERIE, LI-ION, RECHARGEABLE, 4 À 8 HEURES, 23 ° F À 129 ° F, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ TR-800

BATTERIE, LI-ION, RECHARGEABLE, 4 À 8 HEURES, 23 ° F À 129 ° F, NIOSH, POUR APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ TR-800

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,037.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article MMMTR830
  • N° de modèle du manufacturier TR-830
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.695 lb

Informations sur le produit

Cette batterie rechargeable Versaflo à sécurité intrinsèque est faite de lithium-ion et dure de 4 à 8 heures. Elle fonctionne à une température allant de 23 à 129 °F et mesure 2 po de longueur x 8 po de largeur x 1 ¾ po de hauteur. Les batteries sont conformes aux normes NIOSH et doivent être utilisées avec le respirateur à épuration d'air motorisé TR-800.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie
  • ComprendOutil de fixation de la batterie TR-838
  • Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Températures de service max.129 Degrees F
  • NormesApprouvé NIOSH
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterie Rechargeable
  • À utiliser avec Appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisé 3M Versaflo série TR-800
  • Matériau Ion de lithium
  • Température minimale de service 23 Degrees F
  • Série TR 800
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses