!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE AU LITHIUM 1,5V AA 4/PQT

PILE AU LITHIUM 1,5V AA 4/PQT

ENERGIZER

PILE AU LITHIUM 1,5V AA 4/PQT close
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
PILE AU LITHIUM 1,5V AA 4/PQT

PILE AU LITHIUM 1,5V AA 4/PQT

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.65 / PAQUET de 4
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
  • N° article EVRL91BP4
  • N° de modèle du manufacturier L91SBP-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 139
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile
  • Capacité de pile3 400 mAh
  • Composition chimique de pile/batterieLithium
  • Température de service max.140 degrés F
  • Durée de conservation20 ans
  • Hauteur1,92 po
  • Taille de pile/batterie AA
  • Série de piles standard Ultimate Lithium
  • Tension - batteries 1,5 VCC
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Normes ANSI, IEC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires