!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
4 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V 1

4 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V 1

BATTERY TENDER

4 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V 1 close
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
4 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V 1

4 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V 1

BATTERY TENDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $437.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10W829
  • N° de modèle du manufacturier 022-0148-DL-WH
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 444
  • Poids à l’expédition 5.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de batteries à 4 bancs
  • Type de batterie à utiliserFibre de verre absorbante (AGM), plomb-acide, hydroélectrique
  • Pour tension de batterie (V)12 VCC
  • Fonction du chargeurCharge, entretien
  • Tension d'entrée (V)110 VCA à 240 VCA
  • Hauteur hors tout3-1/2 po
  • PortableOui
  • Style de la minuterieAutomatique
  • Style de chargeur Monté
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Longueur de câble 4-1/2 pi
  • Type de charge Intelligente
  • Profondeur hors tout 8,75 po
  • Largeur hors tout 7 po
  • Normes UL, CSA, AS/NZS