!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
10 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V

10 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V

BATTERY TENDER

10 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V close
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
10 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V

10 SYSTEME DE BATTERIES BANQ 12 V

BATTERY TENDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,531.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG10W831
  • N° de modèle du manufacturier 021-0134 DL-WH
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 444
  • Poids à l’expédition 29.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de batterie
  • Type de batterie à utiliserFibre de verre absorbante (AGM), plomb-acide, hydroélectrique
  • Longueur de câble4-1/2 pi
  • Type de chargeIntelligente
  • Profondeur hors tout16,2 po
  • Largeur hors tout6-3/4 po
  • Style de la minuterieAutomatique
  • Style de chargeur Établi
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Fonction du chargeur Charge, entretien
  • Tension d'entrée (V) 120 VCA
  • Hauteur hors tout 6-3/4 po
  • Portable Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .