!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERY, AA, EVERYDAY, ALKALINE, 1.5V DC, ULTRAPRO, 8 PK

BATTERY, AA, EVERYDAY, ALKALINE, 1.5V DC, ULTRAPRO, 8 PK

APPROVED VENDOR

BATTERY, AA, EVERYDAY, ALKALINE, 1.5V DC, ULTRAPRO, 8 PK close
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
BATTERY, AA, EVERYDAY, ALKALINE, 1.5V DC, ULTRAPRO, 8 PK

BATTERY, AA, EVERYDAY, ALKALINE, 1.5V DC, ULTRAPRO, 8 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.29 / PAQUET de 8
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
  • N° article WWG64NU56
  • N° de modèle du manufacturier ALAA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile AA
  • Hauteur1,92 po
  • Taille de pile/batterieAA
  • Série de piles standardUltraPro
  • Tension - batteries1,5 VCC
  • Température de service max.130 Degrees F
  • Durée de conservation10 ans
  • Diamètre 0,55 po
  • Hauteur hors tout 1,96 po
  • Capacité de pile 2 620 mAh
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Nb de piles standard par paquet 8
  • Temp. de service min. -20 degrés Fahrenheit