!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE,AA,ALCALINE,1.5 VCC,PQ4

PILE,AA,ALCALINE,1.5 VCC,PQ4

DURACELL PROCELL

PILE,AA,ALCALINE,1.5 VCC,PQ4 close
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
PILE,AA,ALCALINE,1.5 VCC,PQ4

PILE,AA,ALCALINE,1.5 VCC,PQ4

DURACELL PROCELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.92 / PAQUET de 4
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
  • N° article DURPX1500VP
  • N° de modèle du manufacturier PX1500PK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile
  • Hauteur1,97 po
  • Taille de pile/batterieAA
  • Série de piles standardProcell Intense
  • Tension - batteries1,5 VCC
  • Température de service max.130 Degrees F
  • Durée de conservation7 ans
  • Diamètre 0,55 po
  • Hauteur hors tout 1,97 po
  • Capacité de pile 3 200 mAh
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Nb de piles standard par paquet 24
  • Temp. de service min. -4 degrés Fahrenheit
  • Normes ANSI -15A, IEC-LR6