!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE POUR RUBAN ADHÉSIF,1½X5PO,BLANC,PLASTIQUE ABS,5/PQ

PINCE POUR RUBAN ADHÉSIF,1½X5PO,BLANC,PLASTIQUE ABS,5/PQ

APPROVED VENDOR

PINCE POUR RUBAN ADHÉSIF,1½X5PO,BLANC,PLASTIQUE ABS,5/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE POUR RUBAN ADHÉSIF,1½X5PO,BLANC,PLASTIQUE ABS,5/PQ

PINCE POUR RUBAN ADHÉSIF,1½X5PO,BLANC,PLASTIQUE ABS,5/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.67 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6FGJ6
  • N° de modèle du manufacturier 03-500-BTC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161507
  • PAGE DU CATALOGUE # 1015
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette pince blanche pour ruban adhésif est fabriquée en ABS et mesure ½x5x1½po. Les bandes auto-rétractables pour cônes de signalisation s'étirent entre 2 cônes pour délimiter les zones. Les courroies se fixent au sommet du cône, sans matériel de montage supplémentaire. La bande s'étire/se rétracte à mesure que les cônes sont déplacés, ce qui facilite le réglage de la largeur de la barrière.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de ruban pour barrière
  • À utiliser avec type de produitCônes de signalisation
  • Longueur5 po
  • Poids0,08 lb
  • Compatible avec sérieUniversel
  • Type de produit Pince à ruban
  • Couleur Blanc
  • Matériau Plastique ABS
  • Largeur 1/2 po
  • Hauteur 1 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande