!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSVASEMENT RORTATIVE 15 -5

POMPE TRANSVASEMENT RORTATIVE 15 -5

WESTWARD

POMPE TRANSVASEMENT RORTATIVE 15 -5 close
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
POMPE TRANSVASEMENT RORTATIVE 15 -5

POMPE TRANSVASEMENT RORTATIVE 15 -5

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.45 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5NUD6
  • N° de modèle du manufacturier 5NUD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 13.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe rotative à tambour
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Pour type de contenantBaril
  • Viscosité max.SAE 90
  • Produits chimiques non recommandésMéthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), essence, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, engrais, fongicide, graisse au lithium
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • CompteurNon
  • Comprend une buseNon
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • ComprendPompe avec entrée de 1 po, bonde de 2 po, buse de décharge en acier, poignée de pompe, tube d'aspiration fileté 3 pièces
  • Type d'action Rotative
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Débit max. 8,5 oz par course
  • Produits chimiques compatibles Kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Longueur de tube d'aspiration 39.5000 po
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Comprend un bec Oui
  • À utiliser avec Mazout domestique, huile pour moteur, huile de graissage, kérosène et diesel
  • Pour type de média Kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)