!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL USAGE INTENSIF/LEVIER

POMPE BARIL USAGE INTENSIF/LEVIER

LINCOLN

POMPE BARIL USAGE INTENSIF/LEVIER close
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
POMPE BARIL USAGE INTENSIF/LEVIER

POMPE BARIL USAGE INTENSIF/LEVIER

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.27 / CHAQUE
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
  • N° article LNCG401
  • N° de modèle du manufacturier G401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Pour type de contenantSeau, baril
  • Débit max.10 oz par course
  • Température de fluide max.250 degrés F
  • Produits chimiques non recommandésHuile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • CompteurNon
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Matériau de l'adaptateurFonte
  • Comprend un becOui
  • Matériau de becAluminium
  • Amorçage automatiqueOui
  • Matériaux mouillésAluminium, fonte, acier, graphite, papier, polypropylène
  • CaractéristiquesAmorçage automatique
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Pour type de médiaAntigel, kérosène, carburant diesel, liquide hydraulique
  • Type d'action Levier
  • Pour taille de contenant 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de piston Polypropylène
  • Viscosité max. SAE140
  • Produits chimiques compatibles Antigel (liquide de refroidissement), kérosène, carburant diesel, liquides hydrauliques (pétrole brut), liquides hydrauliques (synthétique)
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Longueur de tube d'aspiration 18 pi à 34-1/2 po
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur NPT
  • Comprend une buse Non
  • Taille de connexion du bec 3/4 po
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Matériau de joint Polypropylène
  • À utiliser avec Barils de 30 à 55 gal
  • Comprend S.O.
  • Qualité alimentaire Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)