!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANNIÈRE DE CHARGE SURDIMENSIONNÉE AVEC GRANDS ŒILLETS DENTÉS # 5.18 X 14 PO,VINYLE

BANNIÈRE DE CHARGE SURDIMENSIONNÉE AVEC GRANDS ŒILLETS DENTÉS # 5.18 X 14 PO,VINYLE

SAFETRUCK

BANNIÈRE DE CHARGE SURDIMENSIONNÉE AVEC GRANDS ŒILLETS DENTÉS # 5.18 X 14 PO,VINYLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANNIÈRE DE CHARGE SURDIMENSIONNÉE AVEC GRANDS ŒILLETS DENTÉS # 5.18 X 14 PO,VINYLE

BANNIÈRE DE CHARGE SURDIMENSIONNÉE AVEC GRANDS ŒILLETS DENTÉS # 5.18 X 14 PO,VINYLE

SAFETRUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 429,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 7. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MCSAV104
  • N° de modèle du manufacturier AV104
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.85 lb

Informations sur le produit

Assurez-vous que les conducteurs sont au courant de votre chargement surdimensionné grâce à cette bannière en vinyle de 18 x 84 po, OVERSIZE LOAD. Elle possède de grands œillets dentés de taille no 5 pour rendre le montage sûr.

Spécifications techniques

  • CouleurTexte de 12 po, jaune/noir
  • Comprend un poteauNon
  • Hauteur18 po
  • Matériau Vinyle
  • Largeur 84 po
  • Comprend Grand oeillets dentés n Degrees 5
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande