!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDANA MIRACOOL 6700, BLEU MARINE, UNIVERSEL, 36 ½X2 PO, COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR

BANDANA MIRACOOL 6700, BLEU MARINE, UNIVERSEL, 36 ½X2 PO, COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR

ERGODYNE

BANDANA MIRACOOL 6700, BLEU MARINE, UNIVERSEL, 36 ½X2 PO, COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR close
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
BANDANA MIRACOOL 6700, BLEU MARINE, UNIVERSEL, 36 ½X2 PO, COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR

BANDANA MIRACOOL 6700, BLEU MARINE, UNIVERSEL, 36 ½X2 PO, COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.01 / CHAQUE
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
  • N° article EGO12306
  • N° de modèle du manufacturier 12306
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Bandana 6700 bleu marine, taille universelle, en coton. Lien à nouer. Absorbant, compatible avec les casques de sécurité, léger. Les casques et coiffures de travail couvrent la tête et la nuque des travailleurs afin de les protéger du soleil et pour les aider à réguler la température corporelle par temps chaud et froid.

Spécifications techniques

  • ArticleBandana
  • RefroidissementOui
  • Temps de refroidissement maximalJusqu'à 4 h
  • MatériauCoton
  • MotifOuest
  • StyleBandeau
  • Longueur hors tout36 1/2 po
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLaver à la main
  • Série6700
  • Type de vêtement Bandana
  • Méthode de refroidissement Évaporatoire
  • Type de fermeture Attache
  • Couleur Bleu marin
  • Taille Universel
  • Largeur hors tout 2 po
  • Type d'ajustement Attaches
  • Caractéristiques Absorbant, compatible avec les casques de sécurité, léger
  • Temps de trempage 2 à 5 min