!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDANA RAFRAÎCHISSANT 6702, BLEU, UNIVERSEL, POLYESTER/COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR, 12/PQT

BANDANA RAFRAÎCHISSANT 6702, BLEU, UNIVERSEL, POLYESTER/COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR, 12/PQT

CHILL-ITS BY ERGODYNE

BANDANA RAFRAÎCHISSANT 6702, BLEU, UNIVERSEL, POLYESTER/COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR, 12/PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANDANA RAFRAÎCHISSANT 6702, BLEU, UNIVERSEL, POLYESTER/COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR, 12/PQT

BANDANA RAFRAÎCHISSANT 6702, BLEU, UNIVERSEL, POLYESTER/COTON, ÉVAPORANT, JUSQU'À 4HR, 12/PQT

CHILL-ITS BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.66 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO12399
  • N° de modèle du manufacturier 12399
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.726 lb

Informations sur le produit

Bandana 6702 bleu, taille universelle, en polyester et coton. Lien à nouer. Absorbant, compatible avec les casques de sécurité, léger. Les casques et coiffures de travail couvrent la tête et la nuque des travailleurs afin de les protéger du soleil et pour les aider à réguler la température corporelle par temps chaud et froid.

Spécifications techniques

  • ArticleBandana
  • RefroidissementOui
  • Temps de refroidissement maximalJusqu'à 4 h
  • MatériauCoton, polyester
  • MotifSolide
  • StyleBandeau
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLaver à la main
  • Série6702
  • Type de vêtement Bandana
  • Méthode de refroidissement Évaporatoire
  • Type de fermeture Attache
  • Couleur Bleu
  • Taille Universel
  • Type d'ajustement Attaches
  • Caractéristiques Absorbant, compatible avec les casques de sécurité, léger
  • Temps de trempage 2 à 5 min
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande