!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST ULTRASTART T8 96714

BALLAST ULTRASTART T8 96714

GE LIGHTING

BALLAST ULTRASTART T8 96714 close
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
BALLAST ULTRASTART T8 96714

BALLAST ULTRASTART T8 96714

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 559,30 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELGE232MVPSN
  • N° de modèle du manufacturier GE232MVPSN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101901
  • PAGE DU CATALOGUE # 119
  • Poids à l’expédition 2.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieUltraStart
  • Type de d'allumage du ballastProgrammé
  • Nb de lampes supportées1, 2
  • Type de lampe de ballastT8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Watts d'entrée19 W
  • Facteur de ballast0.88
  • Fréquence50 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 11/16 po
  • Type de câblageParallèle
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 59 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0.49
  • Normes ANSI - C62.41, classé cUL, FCC - CLASSE A pour usage industriel, NEMA Premium, NRCan, conforme à la directive RoHS, UL classe P, classé UL, UL type 1 à l'extérieur, UL type HL
  • Facteur de puissance 1
  • Intensité de service à 120 V 0.31 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 3/16 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium