!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALLUMEUR DE BALLAST, AMPOULE 105W MAX, 15PO MAX. DISTANCE À L'AMPOULE, 1⅜PO P

ALLUMEUR DE BALLAST, AMPOULE 105W MAX, 15PO MAX. DISTANCE À L'AMPOULE, 1⅜PO P

LUMAPRO

ALLUMEUR DE BALLAST, AMPOULE 105W MAX, 15PO MAX. DISTANCE À L'AMPOULE, 1⅜PO P close
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
ALLUMEUR DE BALLAST, AMPOULE 105W MAX, 15PO MAX. DISTANCE À L'AMPOULE, 1⅜PO P

ALLUMEUR DE BALLAST, AMPOULE 105W MAX, 15PO MAX. DISTANCE À L'AMPOULE, 1⅜PO P

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUG3
  • N° de modèle du manufacturier 1XUG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Cet allumeur de ballasts de la série LumaPro comprend le support et matériel de montage. Il est équipé d'une ampoule à ballast au sodium haute pression.

Spécifications techniques

  • ArticleAllumeur de ballast
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts max. d'ampoule105 W
  • Distance max. à l'ampoule2 pi
  • Diamètre1 3/8 po
  • ComprendSupport et matériel de montage
  • Marque et série LumaPro
  • Watts min. d'ampoule 35 W
  • Distance min. à l'ampoule 12 po
  • Nb de lampes supportées 1
  • Longueur 2 1/2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)