!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8

LUMAPRO

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8 close
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
BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8

BALLAST ELECTRONIQUE POUR LAMPE T8

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4KGF7
  • N° de modèle du manufacturier 4KGF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieLumaPro
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées2
  • Type de lampe de ballastT8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.32 Degrees F
  • Watts d'entrée108 W
  • Facteur de puissance0.99
  • Intensité de service à 120 V0.92 A
  • Longueur9 1/2 po
  • Hauteur1 po
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 59 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0.92
  • Facteur de ballast 0.83
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Distortion harmonique Moins de 10 %
  • Largeur 1 5/16 po
  • Type de câblage Parallèle
  • Démarreur requis No