!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE AVEC C

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE AVEC C

APOLLO

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE AVEC C close
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
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE AVEC C

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE AVEC C

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.86 / CHAQUE
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
  • N° article CBI7014764
  • N° de modèle du manufacturier 7014764
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.250 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS SP-110
  • Matériau du corps Bronze B584
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège MPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Caractéristiques 250 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
  • Longueur hors tout 4,25 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)