!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BIL FIN UNION 3/4PO NPT LAITO

VANNE BIL FIN UNION 3/4PO NPT LAITO

APOLLO

VANNE BIL FIN UNION 3/4PO NPT LAITO close
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
VANNE BIL FIN UNION 3/4PO NPT LAITO

VANNE BIL FIN UNION 3/4PO NPT LAITO

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.01 / CHAQUE
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
  • N° article CBI7030401
  • N° de modèle du manufacturier 7030401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, simple union
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS-SP-110
  • Matériau du corps Bronze
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Union FNPT x vanne à bille FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Construction très robuste
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
  • Longueur hors tout 3,96 po