!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BIL MONOCOR 1/4PO NPT CF8M IN

VANNE BIL MONOCOR 1/4PO NPT CF8M IN

MILWAUKEE VALVE

VANNE BIL MONOCOR 1/4PO NPT CF8M IN close
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
VANNE BIL MONOCOR 1/4PO NPT CF8M IN

VANNE BIL MONOCOR 1/4PO NPT CF8M IN

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1JBW1
  • N° de modèle du manufacturier 10SSOD-02-LL 1/4"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1790
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille ignifuge
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • PriseStandard
  • Plage de température-20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASME B16.34
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 2,28 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)