!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORPS LAIT

ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORPS LAIT

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORPS LAIT close
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
ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORPS LAIT

ROB BILLE,2 MORC,1PO,CORPS LAIT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1WMP3
  • N° de modèle du manufacturier 1WMP3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-40 Degrees à 365 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeFermeture à ressort
  • Matériau de tigeLaiton
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout3-15/64 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Laiton
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes UL, CSA