!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,2 MORC,1/2PO,CORP AI 316

ROB BILLE,2 MORC,1/2PO,CORP AI 316

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,2 MORC,1/2PO,CORP AI 316 close
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
ROB BILLE,2 MORC,1/2PO,CORP AI 316

ROB BILLE,2 MORC,1/2PO,CORP AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1WMY2
  • N° de modèle du manufacturier 06Q201N04012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable avec prise en vinyle
  • CaractéristiquesPoignée en acier inoxydable avec prise en vinyle, tige chargé au bas anti-éruption
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout2-1/2 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -25 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM A351-ZF8M