!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE VRAI UNION 1 1/2PO NPT

VANNE BILLE VRAI UNION 1 1/2PO NPT

GF PIPING SYSTEMS

VANNE BILLE VRAI UNION 1 1/2PO NPT close
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
VANNE BILLE VRAI UNION 1 1/2PO NPT

VANNE BILLE VRAI UNION 1 1/2PO NPT

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $301.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CLV3
  • N° de modèle du manufacturier 167546326
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1796
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.75 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billePolypropylène
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène chargé de verre
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM D 4101
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 32 Degrees à 176 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige Polypropylène
  • Caractéristiques Insertions de fixation intégrées en acier inoxydable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 6,18 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)