!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 2 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 2 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

MASTER LOCK

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 2 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 2 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 2 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20JE33
  • N° de modèle du manufacturier S3476
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée1 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux1 po
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Couleur de la consignationRouge
  • Hauteur hors tout1 3/4 po
  • Largeur hors tout2 1/4 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Plage d'anticipation Boudin
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 5/16 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Pour la taille minimale du tube 1/4 po
  • Caractéristiques S'adapte manuellement, poignées de vanne à bille quart de tour, verrouille la vanne en position arrêt, conception monobloc, protège contre une ouverture accidentelle
  • Matériau de la consignation Métal
  • Longueur hors tout 5,56 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la chaleur