!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 4 10/77 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2-47/50 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 4 10/77 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2-47/50 PO

MASTER LOCK

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 4 10/77 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2-47/50 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 4 10/77 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2-47/50 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT À LA CHALEUR, LARGEUR 4 10/77 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2-47/50 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20JE34
  • N° de modèle du manufacturier S3477
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée1,5 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux3 po
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Couleur de la consignationRouge
  • Hauteur hors tout2-47/50 po
  • Largeur hors tout4 10/77 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Plage d'anticipation Boudin
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 7/16 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Pour la taille minimale du tube 1 1/4 po
  • Caractéristiques Verrouillage des vannes à bille, conception monobloc facile à utiliser pour verrouiller la vanne en position d'arrêt, facile à ranger ou à transporter.
  • Matériau de la consignation Métal
  • Longueur hors tout 10,06 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la chaleur