!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 6 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 6 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

BRADY

VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 6 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 6 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 6 1/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.98 / CHAQUE
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
  • N° article BDY151749
  • N° de modèle du manufacturier 151749
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée en T
  • Pour la taille maximale des tuyaux2 po
  • Nombre maximum de cadenas1
  • ComprendÉtiquette
  • Couleur de la consignationRouge
  • Profondeur hors tout2 po
  • Largeur hors tout6 1/4 po
  • Plage d'anticipation Couvercle de cylindre
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 7/25 po
  • Pour la taille minimale du tube 1 1/4 po
  • Caractéristiques Diapositives réglables pour assurer un ajustement approprié, s'adapte à la plupart des valves à poignée en T
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Matériau de la consignation Plastique ABS
  • Hauteur hors tout 2 po
  • Normes OSHA 1910.147