!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 4 13/50 PO, HAUTEUR 2 1/5 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 4 13/50 PO, HAUTEUR 2 1/5 PO

BRADY

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 4 13/50 PO, HAUTEUR 2 1/5 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 4 13/50 PO, HAUTEUR 2 1/5 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 4 13/50 PO, HAUTEUR 2 1/5 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44ZL09
  • N° de modèle du manufacturier 121540
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Pour la taille minimale du tube1/2 po
  • CaractéristiquesL'installation unique est facile à terminer en quelques minutes seulement, se monte en permanence sur le corps de la vanne ou la conduite, équipant vos employés des outils de verrouillage appropriés.
  • Matériau de la consignationAcier
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • Hauteur hors tout2 1/5 po
  • Largeur hors tout4 13/50 po
  • NormesANSI Z24, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Plage d'anticipation Montage permanent
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 3/4 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux 2 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 194 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,95 po
  • Longueur hors tout 6,13 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques