Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
VANNE BILLE POIG VERR 1 PO BRONZE
VANNE BILLE POIG VERR 1 PO BRONZE
APOLLO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Vanne à bille
Style de corps En ligne
Taille de tuyau 1 po
Type de connexion FNPT x FNPT
Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
Matériau du siège RPTFE
Type de manche/poignée Levier verrouillable
Matériau de tige Laiton
Caractéristiques Latch-Lock, levier et écrou en acier inoxydable
Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
Longueur hors tout 6,55 po
Matériau du corps Bronze
Structure de vanne 2 pièces
Taille de tube 1 po
Prise Standard
Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
Matériau de bille Bronze chromé
Type de tige Anti-éruption
Matériau de manche/poignée Acier
Matériau du joint de corps PTFE
Groupe (vannes à bille) Manuelle
Normes MSS SP-110
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer