!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON, TUYAU½ PO, 5100 LB/PO2, INOX 316

MANCHON, TUYAU½ PO, 5100 LB/PO2, INOX 316

FAIRVIEW

MANCHON, TUYAU½ PO, 5100 LB/PO2, INOX 316 close
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
MANCHON, TUYAU½ PO, 5100 LB/PO2, INOX 316

MANCHON, TUYAU½ PO, 5100 LB/PO2, INOX 316

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.89 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVC4103-14
  • N° de modèle du manufacturier BVC4103-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Ce manchon certifié ASME B31.3 a une taille de tuyau de 1/2 pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température de fonctionnement est de -65 °F à 800 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 5 100 lb/po2. Il est fabriqué en acier inoxydable de calibre 316 pour une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Taille de tuyau3/4 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • D.I. de tuyauS.O.
  • Matériau du corps Laiton
  • Taille de tube S.O.
  • Prise Passage intégral
  • Matériau de bille Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton