Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
ROB BILLE,LAITO,NPT C X C 2 1/2 PO
ROB BILLE,LAITO,NPT C X C 2 1/2 PO
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Vanne à bille
Style de corps En ligne
Taille de tuyau 2-1/2 po
Type de connexion Soudure à l'étain x soudure à l'étain
Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
Matériau de bille Laiton chromé
Type de tige Anti-éruption
Matériau de tige Laiton
Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
Matériau du corps Laiton
Structure de vanne 2 pièces
Taille de tube 2-1/2 po
Prise Passage intégral
Plage de température -40 Degrees à 350 Degrees F
Matériau du siège PTFE
Matériau de manche/poignée Acier inoxydable avec prise en vinyle
Groupe (vannes à bille) Manuelle
Longueur hors tout 6,61 po
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
APPROVED VENDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
158,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer