!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,PRES MAX 2 000 CWP,2 31/32 PO,3/4 PO,AC INOX 316,CSA

RBNT BILLE,2 PC,PRES MAX 2 000 CWP,2 31/32 PO,3/4 PO,AC INOX 316,CSA

APOLLO

RBNT BILLE,2 PC,PRES MAX 2 000 CWP,2 31/32 PO,3/4 PO,AC INOX 316,CSA close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RBNT BILLE,2 PC,PRES MAX 2 000 CWP,2 31/32 PO,3/4 PO,AC INOX 316,CSA

RBNT BILLE,2 PC,PRES MAX 2 000 CWP,2 31/32 PO,3/4 PO,AC INOX 316,CSA

APOLLO

Prix en liquidation :
$40.81 / CHAQUE

Votre prix : 163,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article CBI7610427GSA
  • N° de modèle du manufacturier 7610427GSA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a un corps en deux parties en acier inoxydable 316 et un raccord NPT. Sa pression maximale est de 2 000 CWP et la pression de vapeur maximale est de 150 SWP. Le robinet à tournant sphérique a une plage de température de -20 °F à 450 °F et un joint de corps en PTFE. Le tournant sphérique et la tige du robinet sont en acier inoxydable 316. La taille du tuyau de ce robinet est de 3/4 po et sa longueur totale est de 2 31/32 po. Le siège de ce robinet est en

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps2 pièces
  • Type de connexionNPT
  • Pression max.2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température-20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesCSA 3.16
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Prise Standard
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable 316
  • Longueur hors tout 2-31/32 po