!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BIL 3 VOIES 1/2 PO NPT BRONZE

VANNE BIL 3 VOIES 1/2 PO NPT BRONZE

APOLLO

VANNE BIL 3 VOIES 1/2 PO NPT BRONZE close
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
VANNE BIL 3 VOIES 1/2 PO NPT BRONZE

VANNE BIL 3 VOIES 1/2 PO NPT BRONZE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.94 / CHAQUE
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
  • N° article CBI7060301
  • N° de modèle du manufacturier 7060301
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PriseL standard
  • Plage de température-20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • CaractéristiquesInverseur à 3 voies
  • Matériau de base du corps de vanne à billeBronze
  • Longueur hors tout5,92 po
  • Matériau du corps Bronze
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT x FNPT
  • Pression max. 400 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS-SP-110