!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 3 PC 1/2PO SAE PORT PLEIN

ROB BILLE 3 PC 1/2PO SAE PORT PLEIN

DYNAQUIP CONTROLS

ROB BILLE 3 PC 1/2PO SAE PORT PLEIN close
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
ROB BILLE 3 PC 1/2PO SAE PORT PLEIN

ROB BILLE 3 PC 1/2PO SAE PORT PLEIN

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AWV3
  • N° de modèle du manufacturier VAE2.N0 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-20 Degrees à 175 Degrees F
  • Matériau du siègeDelrin
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier au carbone
  • CaractéristiquesPour les procédés de régulation de débit haute pression des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et petrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut: revêtement de corps exterieur en phosphate pour une résistance à la corrosion supérieure: réparable
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier au carbone
  • Longueur hors tout4,16 po
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion SAE x SAE
  • Pression max. 5 800 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier au carbone chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Matériau du joint de corps Nitrile
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)