!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,3/8 PO,FNPT,ACIER ORD

ROB BILLE,3/8 PO,FNPT,ACIER ORD

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,3/8 PO,FNPT,ACIER ORD close
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
ROB BILLE,3/8 PO,FNPT,ACIER ORD

ROB BILLE,3/8 PO,FNPT,ACIER ORD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.75 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6GD37
  • N° de modèle du manufacturier 08Q241N06038S4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1794
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/8 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeMonopièce
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier au carbone
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 425 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier inoxydable 304
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM