!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3/4 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3/4 PO,LTN

FAIRVIEW

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3/4 PO,LTN close
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
RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3/4 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,FNPT VERS FNPT,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3/4 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.94 / CHAQUE
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
  • N° article FARLFBV4103E
  • N° de modèle du manufacturier LF-BV4103-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a une structure en deux parties et un style de corps en ligne. Le robinet est doté d'un raccord FNPT vers FNPT et d'une prise complète. Sa pression maximale est de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz, et sa plage de température est de -65 °F à 250 °F et de -54 °C à 120 °C. La taille du tuyau du robinet est de 3/4 po et il est doté d'une poignée à levier. Sa tige et son corps sont en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-65 Degrees à 250 Degrees F, -54 Degrees à 120 Degrees C
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau de manche/poignéeAcier avec placage résistant à la corrosion
  • Matériau du joint de corpsBuna-N
  • NormesASME A112.18.1, CSA N125.1, CSA B125.3, NSF, ANSI 372
  • Matériau du corps Laiton fondu
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT vers FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton