!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE 2 VOIES 1/2PO 1000PSI

VANNE BILLE 2 VOIES 1/2PO 1000PSI

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE 2 VOIES 1/2PO 1000PSI close
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
VANNE BILLE 2 VOIES 1/2PO 1000PSI

VANNE BILLE 2 VOIES 1/2PO 1000PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $174.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11A421
  • N° de modèle du manufacturier EG90CC-6.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille sanitaire
  • Structure de vanne3 pièces
  • Type de connexionSerre-joints x Serre-joints
  • Pression max.1 000 lb/po²
  • Matériau de billeAcier inoxydable T316
  • Matériau de tigeAcier inoxydable T316
  • Longueur hors tout3-1/2 po
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Prise Passage intégral
  • Finition de surface 20 RA I.D.
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)