!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,3/4 PO,AC INOX 316

RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,3/4 PO,AC INOX 316

FAIRVIEW

RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,3/4 PO,AC INOX 316 close
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
RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,3/4 PO,AC INOX 316

RBNT BILLE,2 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,3/4 PO,AC INOX 316

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.43 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVSS2203H
  • N° de modèle du manufacturier BVSS2203-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1793
  • Poids à l’expédition 1.535 lb

Informations sur le produit

Ce robinet a un passage intégral et une structure en deux pièces. La connexion du robinet est femelle à femelle et sa pression maximale est de 2 000 LB/PO2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Le robinet a une taille de tuyau de 3/4 de pouce et est fabriqué en acier inoxydable 316.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Structure de vanne2 pièces
  • Taille de tubeS.O.
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 304
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable 316
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau 1 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 2 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température -20 Degrees à 425 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • D.I. de tuyau S.O.