Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet a un passage intégral et une structure en deux pièces. La connexion du robinet est femelle à femelle et sa pression maximale est de 1 500 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Le robinet est en acier inoxydable 316 et a une taille de tuyau de 1 1/2 pouce.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanne2 pièces
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
Matériau de billeAcier inoxydable 304
Type de manche/poignéeLevier
Matériau de tigeAcier inoxydable 316
Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable 316
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de tuyau1-1/2 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.1 500 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Plage de température-20 Degrees à 425 Degrees F
Matériau du siègeRPTFE
Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable
D.I. de tuyauS.O.
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca